SIEMENS - Stromerfassungsmodul Einstellstrom 0,3...3 A Baubreite 45 mm Durchsteckwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF71001AA000
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110 .. 690 V
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Nein
Art der Anschlusstechnik - Durchstecktechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209607927
Sonepar Artikelnummer
120587003
Hersteller Artikelnummer
3UF71001AA000
Hersteller Typ
3UF7100-1AA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF71001AA000
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110 .. 690 V
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Nein
Art der Anschlusstechnik:
Durchstecktechnik
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110 .. 690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.164 kg
- Einstellstrom: 0,3...3 A
- Baubreite: 45 mm
- Durchsteckwandler
- Einfaches Implementieren in bestehende Systeme mit SIMOCODE.
- Präzise Stromüberwachung für verbesserte Effizienz.
- Kompakte Bauweise zur optimalen Nutzung des Platzes.
Stromerfassungsmodul
Das Stromerfassungsmodul ist ein fortschrittliches Gerät, das eine präzise Erfassung von Strom auf einer Einstellung von 0,3 bis 3 A ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


