SIEMENS - Stromerfassungsmodul Einstellstrom 2,4...25 A Baubreite 45 mm Durchsteckwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF71011AA000
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110 .. 690 V
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Nein
Art der Anschlusstechnik - Durchstecktechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209607934
Sonepar Artikelnummer
120587004
Hersteller Artikelnummer
3UF71011AA000
Hersteller Typ
3UF7101-1AA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF71011AA000
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110 .. 690 V
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Nein
Art der Anschlusstechnik:
Durchstecktechnik
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110 .. 690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.163 kg
- Einstellstrom: 2,4...25 A
- Baubreite: 45 mm
- Durchsteckwandler
- Verbesserte Genauigkeit bei der Strommessung.
- Kompakte Bauweise für einfache Integration in bestehende Systeme.
- Unterstützung der SIMOCODE-Technologie für zukunftsfähige Anwendungen.
Stromerfassungsmodul
Das Stromerfassungsmodul ermöglicht die präzise Erfassung von Strömen im Bereich von 2,4 bis 25 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


