SIEMENS - Stromerfassungsmodul Einstellstrom 20...200 A Baubreite 120 mm Durchsteckwandler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF71031AA000
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110 .. 690 V
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Nein
Art der Anschlusstechnik - Durchstecktechnik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209624603
Sonepar Artikelnummer
120587005
Hersteller Artikelnummer
3UF71031AA000
Hersteller Typ
3UF7103-1AA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF71031AA000
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110 .. 690 V
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Nein
Art der Anschlusstechnik:
Durchstecktechnik
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110 .. 690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.634 kg
- Einstellstrom: 20...200 A
- Baubreite: 120 mm
- Durchsteckwandler
- Ermöglicht die Integration in moderne Steuerungssysteme mit SIMOCODE.
- Verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit von Anwendungsanwendungen.
Stromerfassungsmodul
Das Stromerfassungsmodul ermöglicht die präzise Erfassung von Strömen im Bereich von 20 bis 200 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


