SIEMENS - Stromerfassungsmodul Einstellstrom 20...200 A Baubreite 120 mm Schienenanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF71031BA000
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110 .. 690 V
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Nein
Art der Anschlusstechnik - Schienenanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209632455
Sonepar Artikelnummer
120587006
Hersteller Artikelnummer
3UF71031BA000
Hersteller Typ
3UF7103-1BA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF71031BA000
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110 .. 690 V
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Nein
Art der Anschlusstechnik:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110 .. 690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.990 kg
- Einstellstrom: 20...200 A
- Baubreite: 120 mm
- Schienenanschluss: Mit SIMOCODE
- Verbesserte Energieeffizienz durch präzise Stromüberwachung.
- Einfache Integration in bestehende Systeme mit SIMOCODE.
- Optimierte Wartungsmöglichkeiten dank detaillierter Stromdaten.
Stromerfassungsmodul
Das Stromerfassungsmodul ermöglicht die präzise Erfassung von Stromwerten im Bereich von 20 bis 200 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


