SIEMENS - Stromerfassungsmodul Einstellstrom 63...630 A Baubreite 145 mm Schienenanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF71041BA000
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 110 .. 690 V
Stromerfassungsmodul - Ja
Spannungserfassungsmodul - Nein
Art der Anschlusstechnik - Schienenanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209632462
Sonepar Artikelnummer
120587007
Hersteller Artikelnummer
3UF71041BA000
Hersteller Typ
3UF7104-1BA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF71041BA000
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110 .. 690 V
Stromerfassungsmodul:
Ja
Spannungserfassungsmodul:
Nein
Art der Anschlusstechnik:
Schienenanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110 .. 690 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.773 kg
- Einstellstrom: 63...630 A
- Baubreite: 145 mm
- Schienenanschluss: Mit SIMOCODE
- Effiziente und zuverlässige Strommessung für verbesserte Überwachung.
- Platzsparende Bauweise ermöglicht einfache Integration in bestehende Systeme.
- Zukunftssicher mit der Verbindung zu SIMOCODE für intelligente Lösungen.
Stromerfassungsmodul
Das Stromerfassungsmodul ermöglicht eine präzise Strommessung mit Einstellstrom von 63 bis 630 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


