SIEMENS - Stromüberwachungsrelais für IO-Link, anbaubar an Schütz 3RT2, Federzugtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR24433AA40
Strommessbereich - 8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 2 - 8 .. 80 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209937765
Sonepar Artikelnummer
120581810
Hersteller Artikelnummer
3RR24433AA40
Hersteller Typ
3RR2443-3AA40
Hersteller Artikel Nr.:
3RR24433AA40
Strommessbereich:
8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
8 .. 80 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
999.9 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
112 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.424 kg
- Baugröße S2
- Schein-/Wirkstromüberwachung von 8-80 A
- Frequenzbereich: 20-400 Hz
- Versorgungsspannung: DC 24 V
- 1 Wechsler
- Überwachung auf Stromüber- und Unterschreitung, Stromasymmetrie, Phasenausfall, Drahtbruch, Phasenfolge, Fehlerstrom und Blockierstrom
- Schaltspiel- und Betriebsstundenzähler
- Warn- und Alarmschwellen
- RESET: AUTO- oder HANDRESET
- Anlaufverzögerung: 0-9999,9 s
- Ausschaltverzögerung: 0-9999,9 s
- Wiedereinschaltverzögerung: 0-300 min
- Federzugtechnik
- Direkter Anbau an Schütze SIRIUS 3RT2
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Überwachung auf verschiedene Stromstörungen
- Schnelle und zuverlässige Diagnose dank Istwertanzeigen, Statusmeldungen und Fehlermeldungen
- Kosteneinsparung durch den Einsatz eines Geräts zur Überwachung des gesamten Motors ohne separate Stromwandler
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis durch direkten Anbau
- Verfügbar für den weltweiten Einsatz mit Weitspannungsnetzteilen
- Verschiedene Varianten und Baugrößen für unterschiedliche Anwendungen
Stromüberwachungsrelais für IO-Link
Das Stromüberwachungsrelais SIRIUS 3RR2 dient zur mehrphasigen Stromüberwachung von Anlagen oder angetriebenen Prozessen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


