SIEMENS - Stromüberwachungsrelais für IO-Link, anbaubar an Schütz 3RT2, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR24431AA40
Strommessbereich - 8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 2 - 8 .. 80 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936263
Sonepar Artikelnummer
120581809
Hersteller Artikelnummer
3RR24431AA40
Hersteller Typ
3RR2443-1AA40
Hersteller Artikel Nr.:
3RR24431AA40
Strommessbereich:
8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
8 .. 80 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
8 .. 80 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
999.9 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
112 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.416 kg
- Baugröße S2
- Schein-/Wirkstromüberwachung: 8-80 A, 20-400 Hz
- Versorgungsspannung: DC 24 V
- 1 Wechsler mit Überwachung auf Stromüber- und -unterschreitung
- Überwachung auf Stromasymetrie, Phasenausfall, Drahtbruch, Phasenfolge, Fehlerstrom
- Blockierstrom, Schaltspiel- und Betriebsstundenzähler
- Warn- und Alarmschwellen
- Auto- oder Handreset
- Anlaufverzögerung: 0-9999,9 s
- Ausschaltverzögerung: 0-9999,9 s
- Wiedereinschaltverzögerung: 0-300 min
- Drahtanschlusstechnik
- Verfügbar in 2-phasigen und 3-phasigen Varianten (mit und ohne IO-Link)
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit dank zuverlässiger Überwachung
- Schnelle und zuverlässige Diagnose durch Istwertanzeigen und eindeutige Fehlermeldungen
- Kosteneinsparungen, da nur ein Gerät zur Überwachung eines Motors reicht
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis durch direkten Anbau an Schütze 3RT2
- Weitspannungsnetzteile ermöglichen weltweiten Einsatz
- Passende Träger für Einzelaufstellung der Überwachungsrelais 3RR2 erhältlich
Stromüberwachungsrelais für IO-Link
Das Produkt dient der zuverlässigen Überwachung von Stromasymmetrien, Phasenfehlern und weiteren elektrischen Parametern in3-phasigen Antrieben.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


