SIEMENS - Stromüberwachungsrelais für IO-Link S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR24421AA40
Strommessbereich - 4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 2 - 4 .. 40 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209911727
Sonepar Artikelnummer
120581807
Hersteller Artikelnummer
3RR24421AA40
Hersteller Typ
3RR2442-1AA40
Hersteller Artikel Nr.:
3RR24421AA40
Strommessbereich:
4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
4 .. 40 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
999.9 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.273 kg
- Anbaubar an Schütz 3RT2, Baugröße S0
- Schein-/Wirkstromüberwachung 4-40 A, 20-400 Hz
- Versorgungsspannung DC 24 V
- 1 Wechsler
- Überwachung auf Stromüber- und -unter-schreitung, Stromasymetrie, Phasenausfall, Drahtbruch, Phasenfolge, Fehlerstrom
- Blockierstrom, Schaltspiel- und Betriebsstundenzähler
- Warn- und Alarmschwellen
- AUTO- oder HANDRESET
- Anlaufverzögerung 0-9999,9 s
- Ausschaltverzögerung 0-9999,9 s
- Wiedereinschaltverzögerung 0-300 min
- Schraubanschlusstechnik
- Weitspannungsnetzteile für den weltweiten Einsatz
- Verfügbare Varianten: analog einstellbare 2-phasige und digital einstellbare 3-phasige (mit und ohne IO-Link)
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Überwachung auf Kabelbruch, Phasenausfall und Motorblockierung
- Schnelle und zuverlässige Diagnose durch Istwertanzeigen und eindeutige Fehlermeldungen
- Kosteneinsparung, da nur ein Gerät zur Überwachung eines Motors erforderlich ist
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis durch direkten Anbau an die Schütze 3RT2
- Passende Träger erhältlich für die Einzelaufstellung der Überwachungsrelais 3RR2
Stromüberwachungsrelais für IO-Link
Das Stromüberwachungsrelais für IO-Link bietet zuverlässige dreiphasige Stromüberwachung zur Steigerung der Anlagenverfügbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


