SIEMENS - Stromüberwachungsrelais für IO-Link S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR24422AA40
Strommessbereich - 4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 2 - 4 .. 40 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209915862
Sonepar Artikelnummer
120581808
Hersteller Artikelnummer
3RR24422AA40
Hersteller Typ
3RR2442-2AA40
Hersteller Artikel Nr.:
3RR24422AA40
Strommessbereich:
4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
4 .. 40 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
4 .. 40 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
999.9 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
109 mm
Tiefe:
92 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.328 kg
- Überwachungsbereich: 4-40 A
- Frequenz: 20-400 Hz
- Versorgungsspannung: DC 24 V
- Wechsler: 1
- Überwachung auf: Stromüber- und Unterschreitung, Stromasymetrie, Phasenausfall, Drahtbruch, Phasenfolge, Fehlerstrom, Blockierstrom
- Schaltspiel- und Betriebsstundenzähler
- Rücksetzmöglichkeiten: AUTO- oder HANDRESET
- Anlaufverzögerung: 0-9999,9 s
- Ausschaltverzögerung: 0-9999,9 s
- Wiedereinschaltverzögerung: 0-300 min
- Technik: Federzugtechnik
- Varianten: Analog einstellbare, 2-phasige und digital einstellbare, 3-phasige Varianten (mit und ohne IO-Link)
- Träger für Einzelaufstellung: Verfügbar
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Überwachung auf verschiedene Störfälle.
- Weniger Kosten, da nur ein Gerät zur Überwachung eines Motors benötigt wird.
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis dank direktem Anbau an Schütze 3RT2.
- Weitspannungsnetzteile ermöglichen den weltweiten Einsatz des Geräts.
- Schnelle und zuverlässige Diagnose durch Istwertanzeigen, Statusmeldungen und eindeutige Fehlermeldungen.
Stromüberwachungsrelais für IO-Link
Das Stromüberwachungsrelais für IO-Link sorgt für eine zuverlässige Überwachung der Stromversorgung in verschiedenen Anwendungen und steigert die Anlagenverfügbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


