SIEMENS - Stromüberwachungsrelais für IO-Link S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR24411AA40
Strommessbereich - 1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 2 - 1.6 .. 16 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209911710
Sonepar Artikelnummer
120581805
Hersteller Artikelnummer
3RR24411AA40
Hersteller Typ
3RR2441-1AA40
Hersteller Artikel Nr.:
3RR24411AA40
Strommessbereich:
1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
1.6 .. 16 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
999.9 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.230 kg
- Anbaubar an Schütz 3RT2, Baugröße S00
- Schein-/Wirkstromüberwachung: 1,6-16 A, 20-400 Hz
- Versorgungsspannung: DC 24 V
- 1 Wechsler, Überwachung auf Stromüber- und Unterschreitung
- Stromasymetrie, Phasenausfall, Drahtbruch, Phasenfolge, Fehlerstrom
- Blockierstrom, Schaltspiel- und Betriebsstundenzähler
- Warn- und Alarmschwellen mit AUTO- oder HANDRESET
- Anlaufverzögerung: 0-9999,9 s
- Ausschaltverzögerung: 0-9999,9 s
- Wiedereinschaltverzögerung: 0-300 min
- Schraubanschlusstechnik
- Verfügbare Varianten: analog einstellbar (2-phasig), digital einstellbar (3-phasig mit und ohne IO-Link)
- Erhältlich in drei Baugrößen mit unterschiedlichen Strommessbereichen
- Zwei verschiedene Versorgungsspannungen und zwei Anschlussarten
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Fehlerüberwachung
- Schnelle und zuverlässige Diagnose dank Istwertanzeigen und eindeutigen Fehlermeldungen
- Kosteneinsparungen durch die Notwendigkeit nur eines Geräts zur Überwachung des Motors
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis durch direkten Anbau an die Schütze 3RT2
- Weitspannungsnetzteile ermöglichen weltweiten Einsatz
- Passende Träger für Einzelaufstellung der Überwachungsrelais 3RR2 erhältlich
- SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle
Stromüberwachungsrelais für IO-Link
Das Stromüberwachungsrelais für IO-Link dient zur mehrphasigen Stromüberwachung und erhöht die Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Überwachung auf verschiedene Fehlerzustände.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


