SIEMENS - Stromüberwachungsrelais für IO-Link S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RR24412AA40
Strommessbereich - 1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 2 - 1.6 .. 16 A
1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209915855
Sonepar Artikelnummer
120581806
Hersteller Artikelnummer
3RR24412AA40
Hersteller Typ
3RR2441-2AA40
Hersteller Artikel Nr.:
3RR24412AA40
Strommessbereich:
1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
1.6 .. 16 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
1.6 .. 16 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Stromart:
AC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
3-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Nein
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
999.9 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
999.9 s
Externer Stromwandler:
Nein
Breite:
45 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.235 kg
- Baugröße S00
- Schein-/Wirkstromüberwachung: 1,6-16 A
- Frequenz: 20-400 Hz
- Versorgungsspannung: DC 24 V
- Überwachung auf: Stromüber- und -unterschreitung, Stromasymetrie, Phasenausfall
- Bewertungskriterien: Drahtbruch, Phasenfolge, Fehlerstrom, Blockierstrom
- Schaltspiel- und Betriebsstundenzähler
- Warn- und Alarmschwellen
- Rückstellmöglichkeiten: AUTO- oder HANDRESET
- Anlaufverzögerung: 0-9999,9 s
- Ausschaltverzögerung: 0-9999,9 s
- Wiedereinschaltverzögerung: 0-300 min
- Federzugtechnik
- Geeignet für mehrphasige Stromüberwachung
- Verfügbar in verschiedenen Baugrößen und Strommessbereichen
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit durch zuverlässige Überwachung von Kabelbrüchen und anderen Fehlern
- Schnelle und zuverlässige Diagnose dank Istwertanzeigen und klaren Fehlermeldungen
- Kostensparen, da nur ein Gerät zur Überwachung erforderlich ist
- Kein zusätzlicher Verdrahtungsaufwand im Hauptstromkreis durch direkten Anbau an Schütze 3RT2
- Weitspannungsnetzteile für weltweiten Einsatz
- Flexible Verfügbarkeit in analog einstellbaren und digital einstellbaren Varianten
Stromüberwachungsrelais für IO-Link
Das Stromüberwachungsrelais für IO-Link ermöglicht die zuverlässige Überwachung von elektrischen Anlagen und Prozessen auf verschiedene Fehlerzustände.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


