Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Strömungsfühler 0...1.3 m/s 0..10VDC 24VAC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Strömungsfühler 0...1.3 m/s 0..10VDC 24VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55720-S397

  • Mit Messkopf enthalten - Nein

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Messkopf im Gerät integriert - Nein

  • Drahtbruch- oder Messkreisüberwachung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914105301

Sonepar Artikelnummer

121212109

Hersteller Artikelnummer

S55720-S397

Hersteller Typ

QVE3001

Hersteller Artikel Nr.:

S55720-S397

Mit Messkopf enthalten:

Nein

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Messkopf im Gerät integriert:

Nein

Drahtbruch- oder Messkreisüberwachung:

Nein

Trendausgang (nichtlinear, analog):

Nein

Transistorausgang:

Nein

Breite:

52.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

102 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

90251900

Gewicht:

0.247 kg

für die bedarfsgerechte Volumenstromregelung von Laborabzügen - Einfache und schnelle Montage am Laborabzug - Sichere Erfassung der Umkehr der Strömungsrichtung - Integriertes Filterelement gegen Verschmutzung des Sensors - Messbereich: 0 …1.3 m/s - Ausgangssignal: DC 0…10 V