SIEMENS - Strömungswächter DN20..200 0,9..30m3/h für Flüssigkeiten30m3/h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:QVE1901
Mit Messkopf enthalten - Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Geeignet für Flüssigkeiten - Ja
Geeignet für Gase - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914054517
Sonepar Artikelnummer
121183899
Hersteller Artikelnummer
BPZ:QVE1901
Hersteller Typ
QVE1901
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:QVE1901
Mit Messkopf enthalten:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Flüssigkeiten:
Ja
Geeignet für Gase:
Nein
Messkopf im Gerät integriert:
Nein
Ausführung des Prozessanschlusses:
Gewindeanschluss
Drahtbruch- oder Messkreisüberwachung:
Nein
Mediumtemperatur:
-20 .. 110 °C
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:
-20 .. 80 °C
Trendausgang (nichtlinear, analog):
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Transistorausgang:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
92 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.318 kg
Betriebsüberwachung von Flüssigkeits- und Gassystemen
Dieses Produkt dient der Überwachung von Betriebszuständen in Flüssigkeits- und Gassystemen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
- Ermöglicht die Überwachung von Betriebszuständen für Flüssigkeits- und Gassysteme.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


