Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromventil 0,092-10kW einphasig AC42...660V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromventil 0,092-10kW einphasig AC42...660V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55376-C160

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Geeignet für Reiheneinbau - Nein

  • Breite - 35.6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625005856

Sonepar Artikelnummer

121184022

Hersteller Artikelnummer

S55376-C160

Hersteller Typ

SEA45.5

Hersteller Artikel Nr.:

S55376-C160

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

35.6 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

136 mm

Herkunftsland:

MT

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.455 kg

Stromventil für AC 24 V-Puls/Pausen-Steuerung von elektrischen Leistungen bis 30 kW