SIEMENS - Stromversorgung 1-Ph. PN(kW) 0,024, Upri=400V (415), Usec (V DC): 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AV21062EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869930572
Sonepar Artikelnummer
120945350
Hersteller Artikelnummer
4AV21062EB000A
Hersteller Typ
4AV2106-2EB00-0A
Hersteller Artikel Nr.:
4AV21062EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Einbaubreite:
45 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
136 mm
Tiefe:
111 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.330 kg
- Phasen: 1
- PN (KW): 0,024
- UPRI (V): 400 (415)
- USEC (V DC): 24
- ISEC (A DC): 1/1,2 (60/40 Cel)
- F (Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- Schutzkl.: I
- TA/Isokl: 60 / B
- W (%): 5
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Hutschiene
- Normen: EN 61558-2-6, EN 61131-2
- Bereitstellung von zuverlässiger und ungeregelter Gleichspannung.
- Geeignet für Sicherheitsanwendungen nach EN61131-2.
- Einfacher Anschluss und Montage durch Schraub- und Flachsteckanschlüsse.
- Robuste Bauweise für verschiedene Einsatzbedingungen.
Stromversorgung
Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Dreiphasen-Sicherheitstransformatoren mit nachgeschalteten Gleichrichtern und Kondensatorsiebung nach EN61131-2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


