SIEMENS - Stromversorgung 1-Ph. PN(kW) 0,024, Upri(V) 230-115, Usec (V DC): 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AV21022EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869930558
Sonepar Artikelnummer
120231318
Hersteller Artikelnummer
4AV21022EB000A
Hersteller Typ
4AV2102-2EB00-0A
Hersteller Artikel Nr.:
4AV21022EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Einbaubreite:
45 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
136 mm
Tiefe:
111 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.342 kg
- Phasen: 1
- PN (kW): 0,024
- Upri (V): 230-115
- Usec (V DC): 24
- ISec (A DC): 1/1,2 (60/40 °C)
- F (Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 /0
- Schutzkl.: I
- Ta/Isokl: 60 /B
- W (%): 5
- IP00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Hutschiene
- Normen: EN 61558-2-6, EN 61131-2
- Bereitstellung von ungeregelter Gleichspannung mit hoher Zuverlässigkeit.
- Einfache Installation durch Hutschienenmontage.
- Vielseitige Anwendung in Einphasen- und Dreiphasensystemen.
- Erfüllt wichtige Sicherheitsnormen.
Stromversorgung
Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Dreiphasen-Sicherheitstransformatoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


