Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung 1-Ph. PN(kW) 0,06, Upri(V) 400-230 (240)-115 (120)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung 1-Ph. PN(kW) 0,06, Upri(V) 400-230 (240)-115 (120)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4AV20012EB000A

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869930671

Sonepar Artikelnummer

120946124

Hersteller Artikelnummer

4AV20012EB000A

Hersteller Typ

4AV2001-2EB00-0A

Hersteller Artikel Nr.:

4AV20012EB000A

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbaubreite:

84 mm

Breite:

84 mm

Höhe:

142 mm

Tiefe:

100 mm

Schutzart (IP):

IP00

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

2.382 kg

Stromversorgung, Phasen:1, Pn(kW):0,06, Upri(V):400-230(240)-115(120), Usec(V DC):24, Isec(A DC):2,5/3 (60/40 CEL), F(Hz):50...60, Schaltgr./Schirmw.:II0 /0, Schutzkl.:I, TA/Isokl:60 /B, W(%):5, IP00, Anschluss:Schraub-Anschluss, Montage:Schrauben / Hutschiene, EN 61558-2-6, EN 61131-2 >UL/CSA-Recognized< >Sicherheitstransformator< Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Dreiphasen-Sicherheitstransformatoren mit nachgeschalteten Gleichrichtern und Kondensatorsiebung nach EN61131-2.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie