SIEMENS - Stromversorgung 1-Ph. PN(kW) 0,072, Upri=400-230V +/-15, Usec (V DC): 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AV41032EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869931425
Sonepar Artikelnummer
120945352
Hersteller Artikelnummer
4AV41032EB000A
Hersteller Typ
4AV4103-2EB00-0A
Hersteller Artikel Nr.:
4AV41032EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbaubreite:
84 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
88 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
2.529 kg
- Phasen: 1
- PN (kW): 0,072
- Upri (V): 400-230 +/- 15
- Usec (V DC): 24
- Isec (A DC): 3
- F (Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- Schutzkl.: I
- Ta/Isokl: 40 / B
- W (%): 5
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-Anschluss
- Montage: Schrauben / Hutschiene
- Konformität: EN 61558, EN 61131-2
- Lieferung einer stabilen Gleichspannung für verschiedene Anwendungen.
- Integration einfacher Montageoptionen für Flexibilität.
- Hohe Sicherheitsstandards gemäß relevanten Normen.
- Robuste Bauweise für Zuverlässigkeit im Betrieb.
Sicherheitstransformator
Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Dreiphasen-Sicherheitstransformatoren mit nachgeschalteten Gleichrichtern und Kondensatorsiebung nach EN61131-2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


