SIEMENS - Stromversorgung 1-Ph. PN(kW) 0,084, Upri(V) 230-115, Usec (V DC): 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AV23022EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 3.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869930565
Sonepar Artikelnummer
120231374
Hersteller Artikelnummer
4AV23022EB000A
Hersteller Typ
4AV2302-2EB00-0A
Hersteller Artikel Nr.:
4AV23022EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
3.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Einbaubreite:
72 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
136 mm
Tiefe:
111 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
2.237 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


