SIEMENS - Stromversorgung 1-Ph. PN(kW) 0,12, Upri=400-230V +/-15, Usec (V DC): 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AV22002EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869930725
Sonepar Artikelnummer
120231325
Hersteller Artikelnummer
4AV22002EB000A
Hersteller Typ
4AV2200-2EB00-0A
Hersteller Artikel Nr.:
4AV22002EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Einbaubreite:
105 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
157 mm
Tiefe:
113 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
4.705 kg
- Phasen: 1
- PN (KW): 0,12
- UPRI (V): 400-230 +/- 15
- USEC (V DC): 24
- ISEC (A DC): 5/6 (60/40 CEL)
- F (HZ): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 /0
- Schutzkl.: I
- TA/ISOKL: 60 /B
- W (%): 5
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- Normen: EN 61558-2-6, EN 61131-2
- Zuverlässige Stromversorgung für verschiedene Anwendungen.
- Einfache Installation dank Schraubmontage.
- Hohe Sicherheit durch geprüfte Normen.
- Flexible Nutzung durch Einphasen- und Dreiphasenoptionen.
Stromversorgung 4AV
Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Dreiphasen-Sicherheitstransformatoren mit nachgeschalteten Gleichrichtern und Kondensatorsiebung nach EN61131-2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


