SIEMENS - Stromversorgung 1-Ph. PN(kW) 0,12, Upri=400-230V +/-15, Usec (V DC): 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AV22002EB000B
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869930879
Sonepar Artikelnummer
120953229
Hersteller Artikelnummer
4AV22002EB000B
Hersteller Typ
4AV2200-2EB00-0B
Hersteller Artikel Nr.:
4AV22002EB000B
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Einbaubreite:
105 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
157 mm
Tiefe:
113 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
4.930 kg
- Phasen: 1
- PN (KW): 0,12
- UPRI (V): 400-230 +/- 15
- USEC (V DC): 24
- ISEC (A DC): 5/6 (60/40 CEL)
- F (HZ): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- Schutzkl.: I
- TA/ISOKL: 60 / B
- W (%): 5
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Hutschiene
- Normen: EN 61558-2-6, EN61131-2
- Bereitstellung einer stabilen und zuverlässigen Gleichspannung für verschiedene Anwendungen.
- Hohe Flexibilität durch Einphasen- und Dreiphasenbetrieb.
- Einfache Integration in bestehende Systeme dank standardgerechter Montage.
- Erfüllt wichtige Sicherheitsstandards gemäß EN61131-2.
Stromversorgung
Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Dreiphasen-Sicherheitstransformatoren mit nachgeschalteten Gleichrichtern und Kondensatorsiebung nach EN61131-2.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


