SIEMENS - Stromversorgung 1-Ph. PN(kW) 0,144, Upri=400-230V +/-15, Usec (V DC): 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AV41062EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869931449
Sonepar Artikelnummer
120230323
Hersteller Artikelnummer
4AV41062EB000A
Hersteller Typ
4AV4106-2EB00-0A
Hersteller Artikel Nr.:
4AV41062EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbaubreite:
96 mm
Breite:
96 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
108 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
3.981 kg
- Phasen: 1
- PN (KW): 0,144
- Upri (V): 400-230 +/- 15
- Usec (V DC): 24
- Isec (A DC): 6
- F (Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- Schutzkl.: I
- Ta/Isokl: 40 / B
- W (%): 5
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-Anschluss
- Montage: Schrauben / Hutschiene
- Normen: EN 61558, EN 61131-2
- Hohe Zuverlässigkeit durch den Einsatz von Sicherheitstransformatoren.
- Einfacher Anschluss und Montage dank Schraub-Anschluss und Hutschiene.
- Kompatibel mit den aktuellen Normen für Sicherheitstransformatoren.
- Stabile Leistung mit einer ungeregelten Gleichspannung von 24 V DC.
- Flexibilität in der Verwendung für Einphasen- und Dreiphasen-Anwendungen.
Sicherheitstransformator
Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Dreiphasen-Sicherheitstransformatoren mit nachgeschalteten Gleichrichtern und Kondensatorsiebung nach EN61131-2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


