SIEMENS - Stromversorgung 1-Ph. PN(kW) 0,24, Upri=400-230V +/-15, Usec (V DC): 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AV24002EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869930695
Sonepar Artikelnummer
120231386
Hersteller Artikelnummer
4AV24002EB000A
Hersteller Typ
4AV2400-2EB00-0A
Hersteller Artikel Nr.:
4AV24002EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Einbaubreite:
120 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
128 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
7.303 kg
- Phasen: 1
- PN (KW): 0,24
- U PRI (V): 400-230 +/- 15
- U SEC (V DC): 24
- I SEC (A DC): 10/12 (60/40 °C)
- F (HZ): 50...60
- Schaltger./Schirmw.: II0 /0
- Schutzkl.: I
- TA/ISOKL: 60 / B
- W (%): 5
- IP: IP00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- EN 61558-2-6
- EN 61131-2
- Bereitstellung einer stabilen und zuverlässigen Stromversorgung.
- Einfache Montage und Anschlussmöglichkeiten.
- Entwickelt gemäß den geltenden Sicherheitsstandards.
- Hohe Flexibilität durch mehrere Anwendungsoptionen.
Stromversorgung
Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Dreiphasen-Sicherheitstransformatoren mit nachgeschalteten Gleichrichtern und Kondensatorsiebung nach EN61131-2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


