SIEMENS - Stromversorgung 1-Ph. PN(kW) 0,24, Upri=400-230V +/-15, Usec (V DC): 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AV24002EB001A
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869931098
Sonepar Artikelnummer
120949843
Hersteller Artikelnummer
4AV24002EB001A
Hersteller Typ
4AV2400-2EB00-1A
Hersteller Artikel Nr.:
4AV24002EB001A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Einbaubreite:
120 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
128 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
7.624 kg
- Phasen: 1
- Nennleistung (PN): 0,24 kW
- Eingangsspannung (Upri): 400-230 +/- 15 V
- Gleichstromausgangsspannung (Usec): 24 V DC
- Gleichstromausgangsstrom (Isec): 10/12 A (60/40 °C)
- Frequenz (F): 50...60 Hz
- Schutzklasse: I
- Isolationsklasse: 60/B
- Wirkungsgrad (%): 5
- Schutzart: IP00
- Anschluss: Cage clamp
- Montage: Schrauben
- Normen: EN 61558-2-6, EN 61131-2
- Lieferung einer stabilen, ungeregelten Gleichspannung für verschiedene Anwendungen.
- Robuste Bauweise basierend auf bewährten Sicherheitstransformatoren.
- Einfacher Anschluss und Montage durch Cage-Clamp-Technologie.
- Konformität mit Sicherheitsnormen sorgt für hohe Zuverlässigkeit.
Sicherheitstransformator
Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC basierend auf Einphasen- bzw. Dreiphasen-Sicherheitstransformatoren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


