SIEMENS - Stromversorgung 1-Ph. PN(kW) 0,24, Upri(V) 400-230 (240)-115 (120)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AV24012EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869930657
Sonepar Artikelnummer
120950663
Hersteller Artikelnummer
4AV24012EB000A
Hersteller Typ
4AV2401-2EB00-0A
Hersteller Artikel Nr.:
4AV24012EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Einbaubreite:
120 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
128 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
8.016 kg
- Phasen: 1
- PN (KW): 0,24
- Upri (V): 400-230 (240)-115 (120)
- USEC (V DC): 24
- ISEC (A DC): 10/12 (60/40 CEL)
- F (Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 /0
- Schutzkl.: I
- TA/ISOKL: 60 /B
- W (%): 5
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-/Flachsteck-Anschluss
- Montage: Schrauben
- EN 61558-2-6
- EN 61131-2
- UL/CSA-Recognized
- Sicherheitstransformator
- Bereitstellung von ungeregelter Gleichspannung für verschiedene Anwendungen.
- Einfache Montage und flexible Anschlussmöglichkeiten.
- Erfüllt die Sicherheitsstandards nach EN61131-2.
- Robuste Bauweise sorgt für eine hohe Verfügbarkeit.
Stromversorgung
Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Dreiphasen-Sicherheitstransformatoren mit nachgeschalteten Gleichrichtern und Kondensatorsiebung nach EN61131-2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


