SIEMENS - Stromversorgung 1-Ph. PN(kW) 0,36, Upri=400-230V +/-15, Usec (V DC): 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AV26002EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 15 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869930701
Sonepar Artikelnummer
120231402
Hersteller Artikelnummer
4AV26002EB000A
Hersteller Typ
4AV2600-2EB00-0A
Hersteller Artikel Nr.:
4AV26002EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
15 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbaubreite:
150 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
140 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
9.403 kg
- Phasen: 1
- PN (kW): 0,36
- Upri (V): 400-230 +/- 15
- Usec (V DC): 24
- Isec (A DC): 15/18 (60/40 °C)
- F (Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirm: II0 / 0
- Schutzkl.: I
- TA/Iso Kl: 60 / B
- W (%): 5
- IP: IP00
- Anschluss: Schraub-Anschluss
- Montage: Schrauben
- Normen: EN 61558-2-6, EN 61131-2
- Hohe Zuverlässigkeit durch den Einsatz von Sicherheitstransformatoren.
- Einfach zu installieren dank Schraubanschlüssen.
- Kompakte Bauweise ermöglicht flexible Montagemöglichkeiten.
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen durch die breite Eingangsspannungsrange.
Sicherheitstrafo
Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Dreiphasen-Sicherheitstransformatoren mit nachgeschalteten Gleichrichtern und Kondensatorsiebung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


