SIEMENS - Stromversorgung 1-Ph. PN(kW) 0,36, Upri(V) 400-230 (240)-115 (120)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AV26012EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 15 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869930664
Sonepar Artikelnummer
120230093
Hersteller Artikelnummer
4AV26012EB000A
Hersteller Typ
4AV2601-2EB00-0A
Hersteller Artikel Nr.:
4AV26012EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
15 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbaubreite:
150 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
140 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
9.944 kg
- Phasen: 1
- PN (KW): 0,36
- UPRI (V): 400-230(240)-115(120)
- USEC (V DC): 24
- ISEC (A DC): 15/18 (60/40 CEL)
- F (HZ): 50...60
- SCHALTGR./SCHIRMW.: II0 /0
- Schutzkl.: I
- TA/ISOKL: 60 /B
- W(%): 5
- IP00
- Anschluss: Schraub-Anschluss
- Montage: Schrauben
- Standards: EN 61558-2-6, EN 61131-2
- Bereitstellung einer zuverlässigen und stabilen Gleichspannung von 24 V DC.
- Einfache Installation durch Schraubanschlüsse.
- Erfüllt die erforderlichen Sicherheitsstandards für den Betrieb.
- Flexibel einsetzbar bei verschiedenen Frequenzen (50...60 Hz).
Stromversorgung
Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Dreiphasen-Sicherheitstransformatoren mit nachgeschalteten Gleichrichtern und Kondensatorsiebung nach EN61131-2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


