SIEMENS - Stromversorgung 3-Ph. PN(kW) 0,24, Upri=400V +/- 20, Usec (V DC): 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AV30002EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869930596
Sonepar Artikelnummer
120231413
Hersteller Artikelnummer
4AV30002EB000A
Hersteller Typ
4AV3000-2EB00-0A
Hersteller Artikel Nr.:
4AV30002EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbaubreite:
164 mm
Breite:
164 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
115 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
4.930 kg
- Phasen: 3
- PN (KW): 0,24
- UPRI (V): 400 +/- 20
- USEC (V DC): 24
- ISEC (A DC): 10/12 (60/40 °C)
- F (HZ): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: IIIY /0
- Schutzkl.: I
- TA/Isokl: 60 /B
- W (%): 4,2
- IP: IP00
- Anschluss: Schraub-Anschluss
- Montage: Schrauben
- EN 61558-2-6
- EN 61131-2 >UL/CSA-recognized<
- Sicherheitstransformator
- Unregelbare Gleichspannung für vielseitige Anwendungen.
- Hohe Zuverlässigkeit dank Verwendung von Sicherheitstransformatoren.
- Einfacher Anschluss und Montage durch Schraub-Systeme.
- Erfüllung wichtiger Normen für Sicherheit und Qualität.
Stromversorgung
Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Dreiphasen-Sicherheitstransformatoren mit nachgeschalteten Gleichrichtern und Kondensatorsiebung nach EN61131-2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


