SIEMENS - Stromversorgung 3-Ph. PN(kW) 0,324

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AV31022EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 13.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869930787
Sonepar Artikelnummer
120951477
Hersteller Artikelnummer
4AV31022EB000A
Hersteller Typ
4AV3102-2EB00-0A
Hersteller Artikel Nr.:
4AV31022EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
13.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbaubreite:
164 mm
Breite:
164 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
115 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
6.235 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


