SIEMENS - Stromversorgung 3-Ph. PN(kW) 0,36, Upri(V) 500-400 (415)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AV31012EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 15 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869930732
Sonepar Artikelnummer
120945178
Hersteller Artikelnummer
4AV31012EB000A
Hersteller Typ
4AV3101-2EB00-0A
Hersteller Artikel Nr.:
4AV31012EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
15 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbaubreite:
164 mm
Breite:
164 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
115 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
6.384 kg
- Phasen: 3
- PN (kW): 0,36
- UPRI (V): 500-400 (415)
- USEC (V DC): 24
- ISEC (A DC): 15/18 (60/40 °C)
- F (Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0 / 0
- Schutzkl.: I
- TA/ISOKL: 60 / B
- W (%): 4,2
- IP: IP00
- Anschluss: Schraub-Anschluss
- Montage: Schrauben
- Normen: EN 61558-2-6, EN61131-2
- Bietet eine zuverlässige und sichere Betriebsumgebung für elektrische Systeme.
- Reduziert die Wahrscheinlichkeit von Stromausfällen durch ungeregelte Gleichspannung.
- Erfüllt wichtige Sicherheitsanforderungen gemäß EN61131-2.
- Einfacher Anschluss und Montage durch Schraub-Systeme.
Sicherheitstransformator
Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Dreiphasen-Sicherheitstransformatoren mit nachgeschalteten Gleichrichtern und Kondensatorsiebung nach EN61131-2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


