SIEMENS - Stromversorgung 3-Ph. PN(kW) 0,72, Upri=400V +/- 20, Usec (V DC): 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AV33002EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 30 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869930626
Sonepar Artikelnummer
120231428
Hersteller Artikelnummer
4AV33002EB000A
Hersteller Typ
4AV3300-2EB00-0A
Hersteller Artikel Nr.:
4AV33002EB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
30 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbaubreite:
216 mm
Breite:
216 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
158 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
12.010 kg
- Phasen: 3
- PN (KW): 0,72
- UPRI (V): 400 +/- 20
- USEC (V DC): 24
- ISEC (A DC): 30/36 (60/40 CEL)
- F (HZ): 50...60
- Schutzklasse: I
- TA/ISOKL: 60 / B
- W (%): 4,2
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-Anschluss
- Montage: Schrauben
- Normen: EN 61558-2-6, EN61131-2
- Bietet eine zuverlässige Stromversorgung für verschiedene Anwendungen.
- Einfache Installation durch Schraubanschlüsse.
- Hohe Effizienz und niedriger Energieverbrauch.
- Erfüllt die Sicherheitsstandards nach EN61131-2.
- Robuste Konstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Sicherheitstransformator
Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Dreiphasen-Sicherheitstransformatoren mit nachgeschalteten Gleichrichtern und Kondensatorsiebung nach EN61131-2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


