SIEMENS - Stromversorgung 3-Ph. PN(kW) 0,96, Upri=400V +/- 20, Usec (V DC): 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AV34002FB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869931784
Sonepar Artikelnummer
120231437
Hersteller Artikelnummer
4AV34002FB000A
Hersteller Typ
4AV3400-2FB00-0A
Hersteller Artikel Nr.:
4AV34002FB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbaubreite:
266 mm
Breite:
266 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
165 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
16.500 kg
- Phasen: 3
- PN (kW): 0,96
- Upri (V): 400 +/- 20
- Usec (V DC): 24
- Isec (A DC): 40/48 (60/40 CEL)
- F (Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: YY0 / 0
- Schutzkl.: I
- TA/Isokl: 60 / B
- W (%): 4,2
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-Anschluss
- Montage: Schrauben
- EN 61558-2-6
- EN 61131-2 >UL/CSA-rerecognized< >Sicherheitstransformator<
- Stabile und zuverlässige Gleichspannung für verschiedene Anwendungen.
- Erfüllung strenger Sicherheitsnormen dank Zertifizierungen.
- Einfache Montage und flexible Anschlussmöglichkeiten.
Stromversorgung 4AV
Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Dreiphasen-Sicherheitstransformatoren mit nachgeschalteten Gleichrichtern und Kondensatorsiebung nach EN61131-2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


