SIEMENS - Stromversorgung 3-Ph. PN(kW) 1,08, Upri=575-200V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AV35022FB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 45 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869931821
Sonepar Artikelnummer
120949700
Hersteller Artikelnummer
4AV35022FB000A
Hersteller Typ
4AV3502-2FB00-0A
Hersteller Artikel Nr.:
4AV35022FB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
45 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbaubreite:
266 mm
Breite:
266 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
190 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
22.074 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


