SIEMENS - Stromversorgung 3-Ph. PN(kW) 1,2, Upri(V) 500-400, Usec (V DC): 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AV35012FB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869931814
Sonepar Artikelnummer
120947362
Hersteller Artikelnummer
4AV35012FB000A
Hersteller Typ
4AV3501-2FB00-0A
Hersteller Artikel Nr.:
4AV35012FB000A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
50 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbaubreite:
266 mm
Breite:
266 mm
Höhe:
260 mm
Tiefe:
190 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
22.360 kg
- Phasen: 3
- PN (kW): 1,2
- Upri (V): 500-400
- Usec (V DC): 24
- Isec (A DC): 50/60 (60/40 CEL)
- F (Hz): 50...60
- Schaltgr./Schirmw.: II0/0
- Schutzkl.: I
- TA/Isokl: 60/B
- W (%): 4,2
- IP: 00
- Anschluss: Schraub-Anschluss
- Montage: Schrauben
- Normen: EN 61558-2-6, EN61131-2
- Lieferung einer stabilen und zuverlässigen Gleichspannung von 24 V DC.
- Geeignet für den Einsatz in Sicherheitsanwendungen gemäß EN61131-2.
- Einfache Montage durch Schraubverbindungen.
- Robuste Konstruktion für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
Sicherheitstransformator
Die Stromversorgungen 4AV liefern eine ungeregelte Gleichspannung von 24 V DC auf Basis von Einphasen- bzw. Dreiphasen-Sicherheitstransformatoren mit nachgeschalteten Gleichrichtern und Kondensatorsiebung nach EN61131-2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


