SIEMENS - Stromversorgung LOGO!Power, 1-phasig DC 15 V/1,9 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP33216SB100AY0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 15 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.9 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 15 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515154822
Sonepar Artikelnummer
120534802
Hersteller Artikelnummer
6EP33216SB100AY0
Hersteller Typ
6EP3321-6SB10-0AY0
Hersteller Artikel Nr.:
6EP33216SB100AY0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
15 V
Max. Ausgangsstrom 1:
1.9 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
15 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.9 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
240 V
Leistungsabgabe:
28.5 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Einbaubreite:
36 mm
Einbauhöhe:
130 mm
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
53 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.120 kg
- Eingang: AC 100-240 V
- Ausgang: DC 15 V / 1,9 A
- Hoher Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich
- Geringe Verlustleistung im Leerlauf
- Weitbereichseingang für 1-phasige Netze und Gleichspannungsnetze
- Leistungsreserve beim Einschalten kapazitiver Lasten
- Großer Temperaturbereich
- Umfangreiche Zertifizierungen
- Effizienter Betrieb für zahlreiche Applikationen
- Hohe Flexibilität bei der Integration in Installationsverteilern
- Zuverlässig für jede Branche und Anforderung
Logo!Power 15 V / 1,9 A
Die Mini-Netzgeräte LOGO!Power im Design der LOGO!8-Module bieten viel Leistung auf kleinstem Raum mit einem hohen Wirkungsgrad.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


