Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung LOGO!Power, 1-phasig DC 24 V/2,5 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung LOGO!Power, 1-phasig DC 24 V/2,5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP33326SB000AY0

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4025515154853

Sonepar Artikelnummer

120476134

Hersteller Artikelnummer

6EP33326SB000AY0

Hersteller Typ

6EP3332-6SB00-0AY0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP33326SB000AY0

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

240 V

Leistungsabgabe:

60 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

54 mm

Einbauhöhe:

130 mm

Direktmontage möglich:

Ja

Breite:

54 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

53 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.200 kg

    Logo!Power 24 V / 2,5 A

    Die Mini-Netzgeräte LOGO!Power im Design der LOGO!8-Module bieten viel Leistung auf kleinstem Raum.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 100-240 V
    • Ausgang: DC 24 V / 2,5 A
    • Guter Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich
    • Geringe Verlustleistung im Leerlauf
    • Weitbereichseingang für 1-phasige Netze und Gleichspannungsnetze
    • Leistungsreserve beim Einschalten kapazitiver Lasten
    • Breiter Temperaturbereich für universellen Einsatz
    • Umfangreiche Zertifizierungen
    • Flaches stufenförmiges Gehäuse für flexible Integration

    Kunden Vorteile:

    • Energieeffizienter Betrieb durch hohen Wirkungsgrad
    • Flexibilität bei der Integration in Installationsverteilern
    • Geeignet für zahlreiche Applikationen in verschiedenen Branchen
    • Zuverlässige Stromversorgung für jede Anlage

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie