SIEMENS - Stromversorgung, Ph.1, PN (kW): 0,12 >-Sicherheitstransformator<-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4AV22012EB000B
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869930855
Sonepar Artikelnummer
120951156
Hersteller Artikelnummer
4AV22012EB000B
Hersteller Typ
4AV2201-2EB00-0B
Hersteller Artikel Nr.:
4AV22012EB000B
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Einbaubreite:
105 mm
Breite:
105 mm
Höhe:
157 mm
Tiefe:
113 mm
Schutzart (IP):
IP00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
5.260 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


