SIEMENS - Stromversorgung PS598-1, 300W, Eingang AC85-264V, Kaltgerätestecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK55981AA003AA0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Max. Ausgangsstrom 1 - 12.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 12.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169854689
Sonepar Artikelnummer
120755498
Hersteller Artikelnummer
6GK55981AA003AA0
Hersteller Typ
6GK5598-1AA00-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK55981AA003AA0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Ausgangsstrom 1:
12.5 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
12.5 A
Leistungsabgabe:
300 W
Kurzschlussfest:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
446 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
140 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
1.700 kg
- Eingang: AC 85-264V Kaltgerätestecker
- Ausgang: DC 24V Anschlussklemmen oder direkter Anschluss an SCALANCE X-500
- Konzipiert für: Einbau in 19 Zoll-Schaltschränken oder direkte Montage an Industrial Ethernet Layer 3 Switches
- Weitbereichseingang: AC 85 bis 264 V mit länderspezifischen Kaltgeräteleitungen
- Hohe Betriebssicherheit: kurzschlussfest und leerlaufsicher
- Robustes Gehäuse: Metallgehäuse für anspruchsvolle klimatische Bedingungen
- Flexibler Einsatz durch breiten Eingangsspannungsbereich
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei Betrieb
- Einfacher und schneller Einbau in vorhandene Systeme
- Beständig gegen kurze Netzstörungen
- Geeignet für den Einsatz in vielfältigen industriellen Anwendungen
Scalance ps598-1 power-supply
Der SCALANCE PS598-1 ist ein zuverlässiges Netzteil mit einer Leistung von 300W, das für den Einsatz in industriellen Umgebungen konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


