SIEMENS - Stromversorgung SCALANCE PS9230 PoE, AC 120/230 V ->- DC 54 V/1,6 A NEC Cla...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK59230PS003AA2
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 54 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 1.6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855495
Sonepar Artikelnummer
120755562
Hersteller Artikelnummer
6GK59230PS003AA2
Hersteller Typ
6GK5923-0PS00-3AA2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK59230PS003AA2
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Ausgangsstrom 1:
1.8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
54 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.6 A
Leistungsabgabe:
86 W
Kurzschlussfest:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
42 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.500 kg
- Eingang: AC 120/230 V
- Ausgang: DC 54 V/1,6 A (NEC Class 2)
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
- Leistungsfähigkeit: bis zu 120 Watt an den Switch-Ports
- Kompakte Bauform für Hutschienenmontage
- Robustes Metallgehäuse
- Reduzierter Verkabelungsaufwand durch PoE, die sowohl die Datenübertragung als auch die Stromversorgung für angeschlossene Geräte ermöglicht.
- Einfache Installation dank der Klassifizierung als Stromquelle mit begrenzter Leistung (LPS / NEC Class 2).
- Geeignet für den Einsatz in klimatisch anspruchsvollen Umgebungen.
Scalance PS9230PoE
Der SCALANCE PS9230PoE ist eine leistungsstarke Stromversorgung für Power-over-Ethernet, die speziell für den Schaltschrankbetrieb in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert wurde.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


