SIEMENS - Stromversorgung SCALANCE PS924 PoE, DC 24 V ->- DC 54 V/1,6 A NEC Class 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK59240PS001AA2
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Max. Ausgangsstrom 1 - 1.8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 54 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 1.6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169855488
Sonepar Artikelnummer
120755563
Hersteller Artikelnummer
6GK59240PS001AA2
Hersteller Typ
6GK5924-0PS00-1AA2
Hersteller Artikel Nr.:
6GK59240PS001AA2
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom 1:
1.8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
54 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
1.6 A
Leistungsabgabe:
86 W
Kurzschlussfest:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
483 mm
Höhe:
43.6 mm
Tiefe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.500 kg
- Eingang: DC 24 V
- Ausgang: DC 54 V/1,6 A
- NEC Class 2 zertifiziert
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +70 °C
- Hohe Leistung: bis zu 120 Watt an den Switch-Ports
- Kompakte Bauform für Hutschienenmontage
- Robustes Gehäuse aus Metall
- Reduzierter Verkabelungsaufwand durch die Nutzung der Datenleitung für Daten und Stromversorgung
- Einfache Installation dank der Klassifizierung als Stromquelle mit begrenzter Leistung
- Platzsparend und ideal für den Einsatz im Schaltschrank
- Geeignet für klimatisch anspruchsvolle Umgebungen
Scalance ps924 poe power-supply
SCALANCE PS924 ist eine leistungsstarke Power-over-Ethernet (PoE) Stromversorgung, die für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


