SIEMENS - Stromversorgung SCALANCE PSP9230PoE, AC 230 V ->- DC 56 V und DC 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK59230PS002AA6
Max. Ausgangsstrom 1 - 4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 3 A
Leistungsabgabe - 224 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623801610
Sonepar Artikelnummer
121212499
Hersteller Artikelnummer
6GK59230PS002AA6
Hersteller Typ
6GK5923-0PS00-2AA6
Hersteller Artikel Nr.:
6GK59230PS002AA6
Max. Ausgangsstrom 1:
4 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
3 A
Leistungsabgabe:
224 W
Nennwert Ausgangsspannung 2:
54 V
Kurzschlussfest:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
280 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
4.500 kg
- Eingang: 100-240V AC, 110-250V DC
- Ausgang: 24V DC/1A + 54V DC/4A
- Montierbar auf SCALANCE XP208 und XP216
- Zwei Adapterplatten im Lieferumfang enthalten
- Betrieb außerhalb Schaltschrank möglich
- Optionales Zubehör: M12-Stecker (S-codiert): 6GK1907-0DC00-6AA4
- M12-Steckleitungen vorkonfektioniert (L-codiert) in Längen von 0,5m bis 15m erhältlich
- Robuste Bauweise für den Einsatz in rauen Umgebungen.
- Einfache Installation durch Montagesystem und Adapterplatten.
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank Betrieb außerhalb des Schaltschrankes.
- Vielfältige Zubehöroptionen für individuelle Anpassungen.
Scalance Psp9230PoE
Der SCALANCE PSP9230PoE ist ein IP65 Power Supply für Power-over-Ethernet (PoE), der speziell für die Stromversorgung von SCALANCE XP208 und XP216 Geräten entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


