Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SCALANCE PSR9230PoE, AC 230 V -&gt- DC 54 V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SCALANCE PSR9230PoE, AC 230 V -&gt- DC 54 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK59230PS002RA3

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 4 A

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 4 A

  • Leistungsabgabe - 180 W

  • Kurzschlussfest - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169857574

Sonepar Artikelnummer

121121730

Hersteller Artikelnummer

6GK59230PS002RA3

Hersteller Typ

6GK5923-0PS00-2RA3

Hersteller Artikel Nr.:

6GK59230PS002RA3

Max. Ausgangsstrom 1:

4 A

Nennwert Ausgangsstrom 1:

4 A

Leistungsabgabe:

180 W

Kurzschlussfest:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Breite:

446 mm

Höhe:

43.6 mm

Tiefe:

133 mm

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

2.800 kg

    SCALANCE PSR9230PoE

    Die SCALANCE PSR9230PoE ist eine Rack-Stromversorgung für Power-over-Ethernet, die eine zuverlässige Stromversorgung für Netzwerkgeräte bietet.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 230 V
    • Ausgang: DC 54 V
    • Rack-montierbar
    • PoE-Leistungsfähigkeit
    • Kompatibel mit XR-300PoE WG

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht die PoE-Leistungserweiterung für Netzwerkinfrastrukturen
    • Einfach zu integrieren in bestehende Systeme
    • Stabile und zuverlässige Stromversorgung für kritische Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie