Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SIMATIC ET 200SP PS, 1-phasig DC 24 V/10 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SIMATIC ET 200SP PS, 1-phasig DC 24 V/10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP71336AE000BN0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 12 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515155065

Sonepar Artikelnummer

121120741

Hersteller Artikelnummer

6EP71336AE000BN0

Hersteller Typ

6EP7133-6AE00-0BN0

Hersteller Artikel Nr.:

6EP71336AE000BN0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

12 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

240 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

120 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

160 mm

Einbauhöhe:

174 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

160 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

74 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.650 kg

    Simatic et 200sp ps 24v/10a

    Die SIMATIC ET 200SP PS ist die Stromversorgung für das PLC-System ET200SP, optimiert für eine hervorragende Leistung und Vielseitigkeit.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 120/230 V
    • Ausgang: DC 24 V/10 A
    • Überlastverhalten: Extra-Power von 150%
    • Dauerhafte Überlastfähigkeit von 120%
    • Hoher Wirkungsgrad für niedrigen Energieverbrauch
    • Kombinierbar mit Puffer-, DC-USV-, Redundanz- und Selektivitätsmodulen

    Kunden vorteile:

    • Exakte Anpassung an das Gehäusedesign der CPU für Vorortschaltkästen
    • Leistungsreserven bei Erweiterungen dank dauerhafter Überlastfähigkeit
    • Geringe Wärmeentwicklung im Schaltschrank
    • Zuverlässige und effiziente Stromversorgung für jede Anlage unabhängig von der Branche

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie