SIEMENS - Stromversorgung SIMATIC ET200pro PS in Schutzart IP67, 3-phasig DC 24 V/8 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES71484PC000HA0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
1. Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948505809
Sonepar Artikelnummer
120240768
Hersteller Artikelnummer
6ES71484PC000HA0
Hersteller Typ
6ES7148-4PC00-0HA0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES71484PC000HA0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
8 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
8 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Leistungsabgabe:
192 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Ja
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
480 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Direktmontage möglich:
Ja
Breite:
310 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
2.800 kg
- Eingang: 3 AC 400-480 V
- Ausgang: DC 24 V/8 A
- Schutzart: IP67
- Ein Meldekontakt für 24 V O. K. und Übertemperatur
- Zweiter Steckverbinder zum Weiterschleifen der Eingangsspannung
- Zuverlässige und effiziente Stromversorgung für jede Anlage
- Geeignet für alle Branchen und Anforderungen
Simatic Et200pro Ps
Das Netzgerät SIMATIC ET200pro PS in Schutzart IP67 dient als Elektronik-/Geber- und Lastspannungsversorgung des Peripheriegeräts.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


