Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SIPLUS LOGO!Power, 1-phasig DC 24 V/2,5 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SIPLUS LOGO!Power, 1-phasig DC 24 V/2,5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG13326SB007AY0

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 2.5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618087210

Sonepar Artikelnummer

120943737

Hersteller Artikelnummer

6AG13326SB007AY0

Hersteller Typ

6AG1332-6SB00-7AY0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG13326SB007AY0

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

2.5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

240 V

Leistungsabgabe:

60 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

54 mm

Einbauhöhe:

130 mm

Direktmontage möglich:

Ja

Breite:

54 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

53 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.214 kg

    SIPLUS LOGO! Power 24V 2,5A

    Die SIPLUS LOGO! Power 24V 2,5A bietet eine zuverlässige Stromversorgung für Automatisierungsanwendungen in extremen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Modellnummer: 6EP3332-6SB00-0AY0
    • Betriebstemperatur: -40…+70°C, Starttemperatur -25°C
    • Eingang: AC 100-240 V
    • Ausgang: DC 24 V / 2,5 A
    • Conformal Coating: Ja

    Kunden Vorteile:

    • Robustheit gegen rauen Umgebungsbedingungen wie Temperaturschwankungen und Schadgase.
    • Schutz vor biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen.
    • Zuverlässige Durchführung von Automatisierungsaufgaben mit zusätzlicher Investitionssicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie