Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SIPLUS LOGO!Power, 1-phasig DC 24 V/4 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SIPLUS LOGO!Power, 1-phasig DC 24 V/4 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG13336SB007AY0

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 4 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618087227

Sonepar Artikelnummer

120944075

Hersteller Artikelnummer

6AG13336SB007AY0

Hersteller Typ

6AG1333-6SB00-7AY0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG13336SB007AY0

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

4 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

4 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

240 V

Leistungsabgabe:

96 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

72 mm

Einbauhöhe:

130 mm

Direktmontage möglich:

Ja

Breite:

72 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

53 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.313 kg

    SIPLUS LOGO! Power 24V 4A based on 6EP3333-6SB00-0AY0

    Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Conformal Coating
    • Betriebsbereich: -40…+70°C
    • Start-up-Temperatur: -25°C
    • Stabilisierte Stromversorgungseingang: AC 100-240 V
    • Ausgang: DC 24 V / 4 A

    Kunden Vorteile:

    • Schutz der Automatisierungsaufgaben vor extremen Temperaturen und Schadgasen
    • Robustheit gegenüber biologisch, chemisch und mechanisch aktiven Stoffen
    • Erhöhte Investitionssicherheit durch Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie