Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SIPLUS PS PSU100E, 1-phasig DC 48 V/5 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SIPLUS PS PSU100E, 1-phasig DC 48 V/5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG13440SB007AY0

  • 1. Ausgangsspannung - 48 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 48 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618099404

Sonepar Artikelnummer

121122663

Hersteller Artikelnummer

6AG13440SB007AY0

Hersteller Typ

6AG1344-0SB00-7AY0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG13440SB007AY0

1. Ausgangsspannung:

48 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

230 V

Leistungsabgabe:

240 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

42 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

42 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.843 kg

    SIPLUS PS PSU100E 48V/5A

    Die SIPLUS PS PSU100E 48V/5A ist eine geregelte Stromversorgung für Automatisierungsaufgaben, die auch unter extremen Umgebungsbedingungen zuverlässig funktioniert.

    Technische Details:

    • Eingang: AC 120 / 230 V
    • Ausgang: DC 48 V/5 A
    • Temperaturbereich: -25…+70°C
    • Besonderheit: Conformal Coating
    • SIPLUS extreme Variante: Schutz vor rauen Umgebungsbedingungen

    Kunden Vorteile:

    • Zusätzliche Investitionssicherheit durch Schutz vor Schäden in schwierigen Umgebungen.
    • Zuverlässige Funktionalität in industriellen Anwendungen.
    • Schutz gegen Schadgase, Betauung, Frost sowie biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie