Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stromversorgung SIPLUS PSU3400, DC 24 V/ DC 24 V/10 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stromversorgung SIPLUS PSU3400, DC 24 V/ DC 24 V/10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG21340TA003AY0

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 12.5 A

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 10 A

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618119546

Sonepar Artikelnummer

121123865

Hersteller Artikelnummer

6AG21340TA003AY0

Hersteller Typ

6AG2134-0TA00-3AY0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG21340TA003AY0

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

12.5 A

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24 V

Leistungsabgabe:

260 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Einbaubreite:

42 mm

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

42 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

120 mm

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.670 kg

    SIPLUS PS PSU3400 DC 24 V/10 A

    This power supply unit offers a reliable and regulated voltage output for various industrial applications.

    Technische Details:

    • Power supply type: DC 24 V/10 A
    • Input voltage range: DC 24 V (14…32 V)
    • Operating temperature range: -40…+70°C
    • Overtemperature protection with OT4 and ST1/2 (+85°C for 10 min)
    • Conformal coating for enhanced durability

    Kunden Vorteile:

    • Stable and continuous power supply for demanding environments
    • Wide input voltage range ensures compatibility with various systems
    • High temperature resilience increases operational reliability
    • Conformal coating provides protection against moisture and dust

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie