SIEMENS - Stromversorgung SITOP DC-USV-Modul, DC 24 V/15 A mit serieller Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP19312EC31
Eingangsspannung - 24 V
Ausgangsspannung - 19 .. 28.5 V
Ausgangswirkleistung - 360 W
Ausgangsscheinleistung - 360 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515151050
Sonepar Artikelnummer
121012829
Hersteller Artikelnummer
6EP19312EC31
Hersteller Typ
6EP1931-2EC31
Hersteller Artikel Nr.:
6EP19312EC31
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
19 .. 28.5 V
Ausgangswirkleistung:
360 W
Ausgangsscheinleistung:
360 VA
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
125 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.45 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.450 kg
- Eingang: DC 24 V/16 A
- Ausgang: DC 24 V/15 A
- Überbrückt Netzausfälle bis in den Stundenbereich
- Geeignet für alle 24-V-Stromversorgungen
- Wartungsfreie Blei-Akkus für optimale Sicherheit
- Sorgt für einen ununterbrochenen Anlagenbetrieb
- Ermöglicht den Einsatz in kritischen Anwendungen
- Einfacher Anschluss über serielle Schnittstelle
- Hohe Zuverlässigkeit durch lange Überbrückungszeiten
- Wartungsfreie Lösung minimiert den Pflegeaufwand
SITOP DC-USV-Modul 24 V/15 A
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Batteriemodulen ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um längere Netzausfälle zu überbrücken und einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


