SIEMENS - Stromversorgung SITOP DC-USV-Modul, DC 24 V/15 A mit USB-Schnittstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6EP19312EC42
Eingangsspannung - 24 V
Ausgangsspannung - 19 .. 28.5 V
Ausgangswirkleistung - 360 W
Ausgangsscheinleistung - 360 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515151418
Sonepar Artikelnummer
120378992
Hersteller Artikelnummer
6EP19312EC42
Hersteller Typ
6EP1931-2EC42
Hersteller Artikel Nr.:
6EP19312EC42
Eingangsspannung:
24 V
Ausgangsspannung:
19 .. 28.5 V
Ausgangswirkleistung:
360 W
Ausgangsscheinleistung:
360 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0 min
USV-Technologie:
Offline
Primärfrequenz:
50 Hz
SNMP:
Nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
125 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
0.45 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Eingangsanschluss:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.450 kg
- Eingang: DC 24 V/16 A
- Ausgang: DC 24 V/15 A
- Überbrückt längere Netzausfälle bis in den Stundenbereich
- Wartungsfreie Blei-Akkus
- Sorgt für einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb
- Bietet optimale Sicherheit bei Bedarf an größerem Pufferstrom
SITOP DC-USV-Modul 24 V/15 A
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Batteriemodulen ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


